Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFCE480GW1EB4WD-I-6F-111-STD CFEXPRESS-KARTE, TYP B, 3D TLC, 480GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935250
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCE480GW1EB4WD-I-6F-111-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Produktreihe G-20
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 480 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: CFexpress
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card swissbit, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFCE480GW1EB4WD-I-6F-111-STD, 3935250, 393-5250
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 232,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 296,11*
    € 352,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 287,97*
    € 342,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 256,94*
    € 305,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 254,61*
    € 302,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 232,56*
    € 276,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.