Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFCE030GW1EB1TO-I-5E-111-STD CFEXPRESS-KARTE, TYP B, 3D TLC, 30GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935244
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCE030GW1EB1TO-I-5E-111-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Produktreihe G-20
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 30 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: CFexpress
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card swissbit, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFCE030GW1EB1TO-I-5E-111-STD, 3935244, 393-5244
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 72,56*
    € 94,95*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 70,13*
    € 103,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,78*
    € 123,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,45*
    € 120,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,40*
    € 104,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,98*
    € 97,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,25*
    € 93,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,13*
    € 83,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.