Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137614 BODENSTATIV MAGAZINE 1600MMX705MMX570MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934385
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 27.76 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 22.44 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 1.6 m
  • Außenhöhe - imperial: 63 Zoll
  • Schrankmaterial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 705 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 570 mm
  • Schrankform: Freistehend
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAACO, 137614, 3934385, 393-4385
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 221,24*
    € 253,42*
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 220,39*
    € 253,68*
    € 2,95*
    ab € 225,59*
    € 268,29*
    22 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 237,26*
    € 272,27*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 326,10*
    € 366,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 366,45*
    € 436,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 363,17*
    € 432,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 353,98*
    € 421,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 348,53*
    € 414,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 326,10*
    € 388,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.