| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000271982 Herst.-Nr.: 137614 EAN/GTIN: 5733439137614 |
| |
|
| | |
| Doppelstativ B.705xT.570xH.1600mm f.Art.Nr.871610,871611,871612 Bodenstativ f.Stahlmagazine Serie 250 (leer) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 137614 | Werksnummer: | 4000795697 | Länge netto mm: | 1570,00 | Breite netto mm: | 710,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 12,505000 | Gewicht brutto Kg: | 12,505000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B.705xT.570xH.1600mm | Produktart: | Doppelstativ | Ausfuehrung: | f.Art.Nr.871610,871611,871612 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,90* | € 247,39* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,88* | € 256,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 220,79* | € 256,43* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 227,53* | € 271,49* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,66* | € 275,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|