Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-1150-C-36-0 BNC-STECKER/HAKENKLEMMEN X2 SCHW/ROT 36 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932499
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-1150-C-36-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914.4 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: Hakenclips, x2
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bnc, messkabel, messkabel rot, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, MUELLER ELECTRIC, BU-1150-C-36-0, 3932499, 393-2499
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,45*
    € 36,44*
    € 5,90*
    ab € 26,37*
    € 43,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,16*
    € 37,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,07*
    € 34,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.