Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EN10VT1224N3HH2 DREHGEBER, MECHANISCH, INKREMENTAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931899
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     EN10VT1224N3HH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Produktpalette: Produktreihe EN10
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Versorgungsspannung, max.: 5 VDC
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Durchsteckmontage
  • Schaft: Hohlwelle
  • Anzahl der Rastungen: 24 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Gray-Code
  • IP-Schutzart: IP40
  • Encoderauflösung: 12 PPR
  • Anschluss: Lötstift
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Drehzahl, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Länge der Welle: 11 mm
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, EN10VT1224N3HH2, 3931899, 393-1899
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,265*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.