Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE BTB16-600BW3G TRIAC, 600V, 16A, TO220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930541
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     BTB16-600BW3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 170 A
  • Haltestrom, max.: 60 mA
  • Produktpalette: BTB16 Series
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 16 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Zündspannung, max.: 1.7 V
  • Bauform - Triac: -
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.55 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, LITTELFUSE, BTB16-600BW3G, 3930541, 393-0541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,32*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.