Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 15KPA36A TVS-DIODE UNIDIREKTIONAL 36V AXIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930497
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     15KPA36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Spitzenimpulsverlustleistung: 15 kW
  • Produktpalette: 15KPA Series
  • Sperrspannung: 36 V
  • Klemmspannung, max.: 59.8 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 40.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 44 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 15KPA36A, 3930497, 393-0497
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 8,78*
    € 11,03*
    Lager 139
    790
    1
    € 14,99*
    ab € 7,59*
    € 12,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.