Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMDJ130CA TVS-DIODE, BIDIREKTIONAL, 130V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930467
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMDJ130CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 4 kW
  • Produktpalette: Produktreihe SMDJ
  • Sperrspannung: 130 V
  • Klemmspannung, max.: 270.03 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 144 V
  • Durchbruchspannung, max.: 159 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMDJ130CA, 3930467, 393-0467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,647*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,635*
    € 1,94565
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,375*
    € 1,63625
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.