Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH JD092B-ST TRANSCEIVER-MODUL, 10GBPS, 1310NM, 300M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929200
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     JD092B-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Wellenlänge, typ.: 1310 nm
  • Produktpalette: Startech SFP Modules
  • Übertragungsrate, max.: 10 Gbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, faseroptik steckverbinder, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, STARTECH, JD092B-ST, 3929200, 392-9200
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 3,50*
    ab € 164,42*
    € 199,02*
    Frei Haus
    ab € 164,54*
    € 199,03*
    9 Tage
    9
    € 5,00*
    ab € 194,74*
    € 233,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 196,49*
    € 236,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 236,03*
    € 280,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,48*
    € 277,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 217,93*
    € 259,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,88*
    € 250,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 196,49*
    € 233,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.