Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31710777
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     JD092BST
EAN/GTIN:
     0065030865241
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
10 Gbps | Multimode Glasfaser | LC | 300 m | lebenslange Garantie

Das JD092BST ist ein HP JD092B-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HP-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-SR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 300 m.

Technische Daten:

Wellenlänge: 850 nm

Maximale Datenübertragungsrate: 11,1 Gbit/s

Typ: Multi-Mode-Glasfaser

Verbindungstyp: LC-Anschluss

Maximale Übertragungsentfernung: 300 m

MTBF: 1.967.709 Stunden

Stromverbrauch: Weniger als 1,2 Watt

DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit HP JD092B
- SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Standards (Multi-Source-Agreement)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
348 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1967709 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
44 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
11100 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
17 g
Weitere Suchbegriffe: Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, faseroptik steckverbinder, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.