Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SJA1105Q-EVB EVALUATIONSBOARD, ETHERNET-SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923709
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SJA1105Q-EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
Entwicklungsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Ethernet-Switch
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard SJA1105P/Q/R/S, TJA1102HN
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: SJA1105P/Q/R/S, TJA1102HN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, NXP, SJA1105Q-EVB, 3923709, 392-3709
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 571,15*
    € 662,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 619,69*
    € 708,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 708,23*
    € 842,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 698,06*
    € 830,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 668,14*
    € 795,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 650,56*
    € 774,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 619,69*
    € 737,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.