Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch und Transceiver-Evaluationsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176228
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SJA1105Q-EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
Entwicklungsboard
Ethernet-Switch und Transceiver-Evaluationsboard, Typ=SJA1105Q-EVB, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=SJA1105Q-EVB Evaluation Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=Ethernet USB MII RMII RGMII
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
70 mm
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
646 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Ethernet-Switch und Transceiver-Evaluationsboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 572,45*
€ 636,24*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,84*
€ 682,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,24*
€ 757,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,41*
€ 747,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,21*
€ 732,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,32*
€ 714,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,45*
€ 681,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.