Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 1PS76SB70-QX SCHOTTKY-KLEINSIGNALDIODE, 70V/SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912126
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS76SB70-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 100 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, 1PS76SB70-QX, 3912126, 391-2126
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0317*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4337*
    € 0,5161
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1437*
    € 0,171
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.