Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GW QTLTS1.EM-H4HW-XX56-1-65-R33 LED, HB, NEUTRALWEISS, 45LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911157
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW QTLTS1.EM-H4HW-XX56-1-65-R33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: OSCONIQ E 2835 GW QTLTS1.EM Series
  • Lichtstrom bei Test: 45 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 250 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 65 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3500 K
  • LED-Farbe: Neutralweiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Weiße, AMS OSRAM GROUP, GW QTLTS1.EM-H4HW-XX56-1-65-R33, 3911157, 391-1157
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,27*
    Lager 139
    8695
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0627*
    € 0,3686*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3686*
    € 0,43863
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1843*
    € 0,21932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1501*
    € 0,17862
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,09*
    € 0,1071
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,843* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.