Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ RT-ZC03 STROMTASTKOPF BNC-STECKVERBINDER, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3910774
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Oszilloskop-Tastkopf
Strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope der Produktreihen RTC1000, RTB2000, RTH von R&,S
  • Produktpalette: -
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Strombereich, max.: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, rohde stromzange, oszilloskop tastkopf, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, ROHDE & SCHWARZ, RT-ZC03, 3910774, 391-0774
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 832,26*
    € 919,56*
    € 5,90*
    ab € 978,88*
    € 1.075,51*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 978,81*
    € 1.078,48*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.005,35*
    € 1.105,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 919,56*
    € 1.094,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 913,66*
    € 1.087,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 868,60*
    € 1.033,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 848,26*
    € 1.009,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 832,26*
    € 990,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    1335.8794.02
    ab € 3.446,40*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    1335.8794.04
    ab € 4.084,07*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    01DS174B10GT
    ab € 524,35*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    1335.5050.04
    ab € 7.092,30*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-102M
    ab € 2.582,72*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-202M
    ab € 3.223,23*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-72M
    ab € 2.231,93*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-202
    ab € 2.475,68*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-302
    ab € 3.359,07*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-302M
    ab € 4.180,01*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-104M
    ab € 3.342,26*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-204M
    ab € 3.905,91*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-304M
    ab € 4.950,90*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-74M
    ab € 2.968,38*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTB2K-104
    ab € 2.530,49*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.