Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SR13C-A1 SENSOR,POSITION,UNIPOLAR,SNAP-IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3890156
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SR13C-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Ausgangsspannung, min.: 400 mV
  • Produktpalette: SR13 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 3.8 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorgehäuse: Rechteckig
  • Ausgangskonfiguration: Sink
  • Schaltgeschwindigkeit: 1.5 µs
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hall-sensor honeywell, hall-sensor, Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, SR13C-A1, 3890156, 389-0156
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 11,406*
    € 14,6532*
    Lager 139
    250
    1
    € 14,99*
    ab € 12,33*
    € 25,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.