Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CA0508KRNPO9BN101 KONDENS.-ARRAY 100PF C0G/NP0 50VDC 0508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889900
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CA0508KRNPO9BN101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CA Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0508 [Metrisch: 1220]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Gull-Wing
  • Anzahl von Kondensatoren: 4 Capacitors
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator 100pf, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensator-Arrays, Kondensatoren, Passive, YAGEO, CA0508KRNPO9BN101, 3889900, 388-9900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0495*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.