Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LED-TL-02-02-04 LEUCHTE AMPEL, ROT/GRÜN, DAUER, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889398
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED-TL-02-02-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Linsenfarbe: Grün, Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LED TL Series
  • Außenhöhe: 283.5 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Linsendurchmesser: 108 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Optisches Signal: Kontinuierlich
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LED-TL-02-02-04, 3889398, 388-9398
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 201,32*
    € 248,22*
    Frei Haus
    ab € 216,63*
    € 275,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 248,22*
    € 295,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 245,69*
    € 292,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,84*
    € 274,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 222,17*
    € 264,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 201,32*
    € 239,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.