Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA PTE7300-24DN-0B100BN DRUCKSENSOR 100BAR RELATIV OHN AUSGL I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886421
Hersteller:
     SENSATA
Herst.-Nr.:
     PTE7300-24DN-0B100BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: PTE7300 Series
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Betriebsdruck, max.: 100 bar
  • Versorgungsstrom: 3.7 mA
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • Druckmessung: Relativdruck ohne Druckausgleich
  • Nennspannung: 5.5 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, SENSATA, PTE7300-24DN-0B100BN, 3886421, 388-6421
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    18
    Frei Haus
    ab € 46,92*
    € 73,44*
    Lager 139
    49
    Frei Haus
    ab € 69,34*
    € 136,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,85*
    € 162,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,04*
    € 159,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,39*
    € 121,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,50*
    € 107,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 87,06*
    € 103,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 79,14*
    € 94,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 77,54*
    € 92,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,97*
    € 90,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,34*
    € 82,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.