Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller digitaler hermetischer Drucksensor, NPT1/4'', 100bar, I²C, Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302467
Hersteller:
     Sensata
Herst.-Nr.:
     PTE7300-24DN-0B100BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Industrieller digitaler hermetischer Drucksensor, Typ=PTE7300-24DN-0B100BN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Industrieller digitaler hermetischer Drucksensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 77,22*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 69,36*
€ 138,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.