Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN WIRL-5-D-S-2 SCHLÜSSELSCHALTER, SP3T, 60ø, 1A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3885849
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     WIRL-5-D-S-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Kontaktkonfiguration: SP3T
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Schaltwinkel: 60 °
  • Schalterfunktion: Tastend mit Federrückführung
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: WIRL Series
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schlüsselschalter einbau, schlüsseltaster, schlüsselschalter 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, WIRL-5-D-S-2, 3885849, 388-5849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,41*
    € 35,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,58*
    € 34,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.