Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS L777SDE09P D-SUB-STECKER, 9POS, DE, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882486
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L777SDE09P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: SD Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L777SDE09P, 3882486, 388-2486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,662*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,478*
    € 1,75882
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15391
    ab € 0,526*
    Ähnlich
    NorComp
    171-009-103L001
    ab € 0,439*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5-747904-2
    ab € 1,89*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5-747904-5
    ab € 1,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.