Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 5-747904-2 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 9 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1174753-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-747904-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 5-747904-2 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.

D-SUB-Stiftleiste

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch · Temperaturbereich (Details): -55 - +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Herst.-Teilenr.:
5-747904-2
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HD-20
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Temperaturbereich (Details):
-55 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, TE Connectivity, 5-747904-2, AMPLIMITE HD-20, 489-2437, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,18*
1
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,87*
Lager 102
420
1
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,02*
1 Tag
11181
1
€ 14,99*
ab € 2,48*
€ 5,52*
1
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5745171-5
ab € 4,52*
Zubehör
TE Connectivity
166051-1
ab € 0,315*
Zubehör
TE Connectivity
5205980-1
ab € 1,55*
Zubehör
TE Connectivity
5207719-1
ab € 1,38*
Zubehör
TE Connectivity
1478762-9
ab € 3,73*
Zubehör
TE Connectivity
1991253-9
ab € 1,19*
Zubehör
TE Connectivity
1478763-9
ab € 5,36*
Zubehör
TE Connectivity
1534805-1
ab € 5,63*
Zubehör
TE Connectivity
1-106505-2
ab € 2,68*
Zubehör
TE Connectivity
1-338313-2
ab € 3,68*
Zubehör
TE Connectivity
3-106505-2
ab € 2,55*
Zubehör
TE Connectivity
3-338313-2
ab € 3,12*
Zubehör
TE Connectivity
5747844-6
ab € 1,62*
Zubehör
Multicomp
DH-023
ab € 0,369*
Zubehör
Multicomp
MH-10177
ab € 6,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.