Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1618658
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-747904-5
EAN/GTIN:
     5056282881771
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 30.8mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 6.1mm
Serie = Amplimite HD-20
Kontaktgröße = 20

UL, cUL, CSA. Amplimite D-Sub-Kabelsteckverbinder, Serie HD-20, Lötanschluss. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine gängige Art von elektrischen Geräten, die durch ihre D-förmige Metallabschirmung benannt sind. Als sie eingeführt wurden, gehören D-Subs zu den kleinsten Steckverbindern, die auf Computersystemen verwendet werden. D-Sub-Kabelsteckverbinder Amplimite HD-20 Solder Cup für D-Sub-Kabelmontage mit verzinnten Gehäusen und zweiteiligen schwarzen Thermoplast-Einsätzen gemäß 94V-0. Die Abschirmungen dieser AMPLIMITE HD-20-D-Sub-Kabelsteckverbinder mit Lötanschluss bieten eine vollständige EMI-Abschirmung und ESD-Isolierung und können nach dem Verformen oder mit Gehäusen abgedeckt werden. Die gecrimpten Schirmanschlüsse ermöglichen eine niedrige Impedanz, und die Schirmcrimpung sorgt für Zugentlastung. Diese D-Sub-Kabelsteckverbinder AMPLIMITE HD-20 mit Lötanschluss sind mit zweifach beschichteten Lötschalenkontakten vorbestückt und passen zu D-Sub-Steckverbindern der Serien HDE, HDF, HDP und HD-20 (Platinenmontage). Geeignete Gehäuse oder Kabelklemmen siehe Best.-Nr. ; 680-9301 680-9301 , ; 719-9747 719-9747 und ; 680-9355 680-9355 (typisch). Die Serie AMPLIMITE wurde für den Einsatz in Kommunikations- und Datenschnittstellen entwickelt. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Gehäusegrößen bieten eine große Auswahl an Kontaktpositionen - 9, 15, 25, 37 und 50. Niedrigere Kosten, kommerzielle Version der Serie mit Militärzulassung. Zinn- oder verzinkte Gehäuse, mit oder ohne Erdungseinbuchtungen. Crimp-Snap-In-Kontakte ermöglichen das Laden nur der Anzahl der verwendeten Kontakte. Erhältlich mit Abschirmungs-Hardware und Abschirmungsgehäuse-Kits. Zahlreiche Kabelklemmen und passende Hardware-Optionen. Niedrige Kosten, hohe Leistung, präzisionsgeformte Crimpkontakte. Zubehör. Crimpkontakte - 446-787 Stiftschraubenhalter - 450-9208 und 717-4498 Schraubverriegelungen mit Innengewinde - 717-4543 und 450-9270 Verriegelungsstiftbaugruppe - 450-9365 Federverriegelung - 450-9321 Verriegelungsblock mit Gewindebohrung - 450-9371 Verriegelungsblock mit Schlitz - 680-9392
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
30.8mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
6.1mm
Serie:
Amplimite HD-20
Kontaktgröße:
20
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1618658, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57479045, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,61*
€ 222,0659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,26*
€ 220,4594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,18*
€ 209,6542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,30*
€ 194,327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,46*
€ 177,8574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.