Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TEMD7000X01 FOTODIODE, 60°C, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3880936
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD7000X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 900 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 1000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photodiode, fototransistor vishay, fototransistor, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, VISHAY, TEMD7000X01, 3880936, 388-0936
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6000
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,262*
    € 0,328*
    9 Tage
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,284*
    € 0,446*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,468*
    € 1,208*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 984,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.