Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0739/P/07 RUNDSTECKER, 6POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873127
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0739/P/07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0739/P/07, 3873127, 387-3127
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,48*
    € 18,55*
    2 Tage
    2
    € 5,95*
    ab € 16,36*
    € 27,56*
    Lager 139
    35
    € 14,99*
    ab € 15,31*
    € 28,48*
    € 5,90*
    ab € 15,28*
    € 28,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0740/S/07
    ab € 18,01*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733/PX0734
    ab € 3,54*
    Zubehör
    Bulgin
    12237
    ab € 1,47*
    Zubehör
    RS Pro
    468686
    ab € 66,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.