Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SP-002-0 IR-SENSOR, EMISSIONSGRAD 0.01-1, 380°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872811
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SP-002-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
infrarotsensor
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Digitalausgänge: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 3.3 VDC
  • Emissionsgrad: 0.01 bis 1 (einstellbar)
  • Montagegewinde: -
  • Produktpalette: -
  • Sichtfeld: 10:1
  • Analogausgänge: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Erfassungstemperatur, min.: -70 °C
  • Ansprechzeit: 1 s
  • Erfassungstemperatur, max.: 380 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Temperatursensoren, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, SP-002-0, 3872811, 387-2811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 211,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 264,73*
    € 315,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,21*
    € 312,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,10*
    € 273,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 227,24*
    € 270,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 211,66*
    € 251,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.