Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA 1SS362FV,L3F(T SCHOTTKY-DIODE, 85V, 0.1A, SOT-723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872193
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     1SS362FV,L3F(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode toshiba
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: SOT-723
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, TOSHIBA, 1SS362FV,L3F(T, 3872193, 387-2193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0234*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2621*
    € 0,3119
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1865*
    € 0,22194
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.