Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY SP2-50 POSITIONSSENSOR, 30V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872171
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SP2-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Potentiometer
Produktpalette: MEAS SP2 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorgehäuse: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Magnetkraft, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer 2w, potentiometer, te connectivity potentiometer, Bewegungssensoren, Positionssensoren, Resistive, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, SP2-50, 3872171, 387-2171
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    19
    Frei Haus
    ab € 325,87*
    € 433,71*
    Frei Haus
    ab € 414,61*
    € 557,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 433,71*
    € 516,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 404,05*
    € 480,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 371,89*
    € 442,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 359,07*
    € 427,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 351,90*
    € 418,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 344,71*
    € 410,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 337,53*
    € 401,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 325,87*
    € 387,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.