Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX38450-C4V7-QX Z-DIODE, 4.7V, 0.3W, SC-76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3868843
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX38450-C4V7-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZX38450-Q Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 4.7 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SC-76
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX38450-C4V7-QX, 3868843, 386-8843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0261*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3428*
    € 0,40793
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2197*
    € 0,26144
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.