Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC IPL1-103-02-L-D-K-TR STIFTLEISTE, 6POS, 2 REIHEN, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864808
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPL1-103-02-L-D-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 6pol
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: minimate IPL1 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, SAMTEC, IPL1-103-02-L-D-K-TR, 3864808, 386-4808
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 2,08*
    € 2,95*
    Lager 139
    41
    1
    € 14,99*
    ab € 1,96*
    € 7,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.