Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPL1 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 6-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2000220
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPL1-103-02-L-D-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2000220
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = IPL1
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD

2Die Serie Samtec IPL1 ist ein diskreter Drahtsockel, polarisiert, ein- oder zweireihig.Einzeln ummantelte Kontakte Vertikal, rechtwinklig und rechtwinklig mit erhöhter Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Serie:
IPL1
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,98*
1 Tag
41
1
€ 14,99*
ab € 1,95*
€ 7,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 745,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.