| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Messerleiste, 6-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377295 (2 Angebote) SMD-Messerleisten, 1377295, Phoenix Contact SMD-Messerleiste, Nennstrom: 2 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 6, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Stift, Mon... |
|
ab € 2,04* pro Stück |
| |
Messerleiste, 6-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1373826 (2 Angebote) SMD-Messerleisten, 1373826, Phoenix Contact SMD-Messerleiste, Nennstrom: 2,2 A, Prüfspannung: 840 V AC, Polzahl: 6, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Stift, M... |
|
ab € 1,82* pro Stück |
| |
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 214013 (3 Angebote) Steckverbinder Serie SRC Typ ERNI MiniBridge. Im Rastermaß 1,27 mm; Gehäuse: LCP nach UL 94 V-0, Strombelastbarkeit: 4,0 A bei +20 °C, Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt: 500 Veff., Durchgangswide... |
|
ab € 0,98* pro Stück |
| |
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 06 (1 Angebot) Minimodul-Steckverbinder, 2,5 MSF/O 19, Lumberg Minimodul-Stiftleiste, stehend, Lötkontakte einreihig |
|
ab € 457,54* pro 1.000 Stück |
| |
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 06 (1 Angebot) Messerleisten für SMD-Technik Typ MICS/SMD. Mit Lötanschluss, doppelreihig, versetzt, mit Einpresszapfen und Haltekrallen; Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärkt, nach UL 94 V-0, Kontaktmes... |
|
ab € 0,35* pro Stück |
| |
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW/O 06 (2 Angebote) Minimodul-Winkelstiftleisten Typ Lumberg 2,5 MSFW/O. Im Rastermaß 2,5 mm, einreihig, Kontaktierung mit Buchsenleisten Typ 2,5 MBX..., 3114...und 2,5 MBPH; Bemessungsspannung (DIN EN 60664/IEC 60664... |
|
ab € 0,49* pro Stück |
| |
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF/O 06 (2 Angebote) Minimodul-Stiftleisten Typ Lumberg 2,5 MSF/O. Im Rastermaß 2,5 mm, einreihig, Kontaktierung mit Buchsenleisten Typ 2,5 MBX..., 3114...und 2,5 MBPH..., der Typ 2,5 MSF/O 02 (3114) ist nur mit der Bu... |
|
ab € 0,29* pro Stück |
| |
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185066323 (6 Angebote) Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 6 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Fo... |
|
ab € 0,58* pro Stück |
| |
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185066924 (5 Angebote) Lieferung ohne Verriegelungen, bitte separat bestellen, Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontak... |
|
ab € 0,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,07* pro Stück |
| |
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 06 (2 Angebote) Messerleisten mit Haltekrallen Typ MICS. Mit Lötanschluss, doppelreihig, versetzt; Kontaktträger: mit Haltekrallen, Leiterplatten-Lochabstand: 2,54 mm, Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärk... |
|
ab € 0,319* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,67* pro Stück |
| |
Stiftleiste, 6-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-794618-6 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 0,87* pro Stück |
| |
Leiterplattengrundleiste (8 Angebote) Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. |
|
ab € 0,91* pro Stück |
| |
Leiterplattensteckverbinder (7 Angebote) Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiter... |
|
ab € 0,769* pro Stück |
| |
|