Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 146187-0150 HF-ANTENNE, LINEAR, WIFI, 5.15-5.85GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862524
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146187-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
molex wlan antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 5.85 GHz
  • Produktpalette: 146187 Series
  • Antenne: PCB-Antenne
  • Frequenz, min.: 5.15 GHz
  • Antennenmontage: Schraubmontage
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (17-Jan-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 4.2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 146187-0150, 3862524, 386-2524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,31*
      
    Preis gilt ab 19.200 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 1920 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 9600 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 19200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.