Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12A-02BMMM-SL8C05 SENSOR CORD, 2P M12 PLUG-FREE END, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861404
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-02BMMM-SL8C05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • Produktpalette: M Series
  • Anzahl der Positionen: 2 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12A-02BMMM-SL8C05, 3861404, 386-1404
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    87
    Frei Haus
    ab € 22,75*
    € 35,29*
    € 8,95*
    ab € 27,35*
    € 38,86*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 25,76*
    € 39,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,37*
    € 46,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,62*
    € 44,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,37*
    € 42,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,11*
    € 35,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,76*
    € 30,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.