Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW AD-02BMMM-QL8P02 SENSOR CORD, 2P SPE PLUG-FREE END, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861395
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AD-02BMMM-QL8P02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Sensorkabel
Sensorleitung
industrial ethernet kabel 2m
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder Typ A: SPE-Stecker
  • Produktpalette: X-Lok Series
  • Anzahl der Positionen: 2 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: industrial ethernet kabel, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, AD-02BMMM-QL8P02, 3861395, 386-1395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,61*
    € 22,07*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 13,60*
    € 22,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.