Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G5NB-1A4-EL-HA-PW-SP DC5 LEISTUNGSRELAIS SPST-NO, 5V DC, 7A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3860963
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5NB-1A4-EL-HA-PW-SP DC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 125 ohm
  • Produktpalette: G5NB-EL Series
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktstrom: 7 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, elektromagnetisches relais omron, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G5NB-1A4-EL-HA-PW-SP DC5, 3860963, 386-0963
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,40*
    € 2,62*
    1 Tag
    13
    € 5,95*
    ab € 1,89*
    € 3,19*
    Lager 139
    430
    € 14,99*
    ab € 1,59*
    € 3,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.