Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais G5NB-EL 1 Schliesser 5 / 7A / A DC 5V 125Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161135
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5NB-1A4-EL-HA-PW-SP DC5
EAN/GTIN:
     4549734553452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=G5NB-1A4-EL-HA-PW-SP DC5, Alternative (Alias)=G5NB6382F, Breite=7.2 mm, Höhe=15.3 mm, Länge=20.5 mm, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=5 A 7 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=125 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN/IEC VDE, Serie=G5NB-EL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, elektromagnetisches relais omron, miniaturrelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,62*
Lager 115
33
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,19*
1 Tag
371
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 3,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.