Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON EE-SY1201 FOTOMIKROSENSOR, REFLEXION, 3MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3860903
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SY1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 35 V
  • Sperrspannung, Vr: 6 V
  • Erfassungsabstand: 3 mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Sensormontage: SMD
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, omron reflexionslichtschranke, fotosensor, reflektions- lichtschranke, Reflexlichtschranken, Sensoren, Wandler, OMRON, EE-SY1201, 3860903, 386-0903
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 1,62*
    € 1,95*
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,65*
    € 2,09*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,07*
    € 3,63*
    1
    € 4,00*
    ab € 2,92*
    € 5,44*
    Lager 139
    557
    1
    € 14,99*
    ab € 2,02*
    € 6,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.