Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82-4551.1114 VANDALENS. SCHALTER SPDT 3A 240V PAN/ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3838421
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4551.1114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, flach
  • Produktpalette: Series 82
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 240 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Rot
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, drucktaster 16 mm ip65, leuchtdrucktaster, eao leuchtdrucktaster, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, EAO, 82-4551.1114, 3838421, 383-8421
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,08*
    € 19,20*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 10,61*
    € 25,94*
    2 Tage
    6
    € 5,95*
    ab € 15,89*
    € 26,69*
    € 5,90*
    ab € 16,93*
    € 28,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8118455
    ab € 12,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.