Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 741009 HF-ANTENNE, GSM-R, 960MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819178
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     741009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Frequenz, max.: 960 MHz
  • Produktpalette: SENCITY Rail
  • Antenne: Bahnanwendungen
  • Frequenz, min.: 870 MHz
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Antennenmontage: Schraubmontage
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 4.5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, HUBER+SUHNER, 741009, 3819178, 381-9178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 219,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,77*
    € 330,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 271,47*
    € 323,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 244,21*
    € 290,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 239,42*
    € 284,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 219,34*
    € 261,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.