Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: TCW4_00//ZIOB//12B16//BDD003 HALL-EFFEKT-SENSOR IO-LINK, 30V, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819046
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     TCW4_00//ZIOB//12B16//BDD003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
IO-Link Sensor
hall-sensor
Produktpalette: TCW4 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 18 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: IO-Link
  • Sensoranschlüsse: Kabel mit Steckverbinder
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / BEI SENSORS, TCW4_00//ZIOB//12B16//BDD003, 3819046, 381-9046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 354,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 525,58*
    € 625,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 514,24*
    € 611,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 424,92*
    € 505,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 405,22*
    € 482,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 396,95*
    € 472,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 388,68*
    € 462,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 380,41*
    € 452,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 354,78*
    € 422,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.