Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: TCW4_00//3L13//03600//L5D020// HALL-EFFEKT-SENSOR SPANNUNG 30V FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819042
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     TCW4_00//3L13//03600//L5D020//
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: TCW4 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 15 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: Spannung
  • Sensoranschlüsse: Kabel
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / BEI SENSORS, TCW4_00//3L13//03600//L5D020//, 3819042, 381-9042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 155,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,72*
    € 229,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,55*
    € 229,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,77*
    € 207,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,84*
    € 203,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,50*
    € 185,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.