Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / BEI SENSORS 9416/076-8230/020-G6-100 SENSORKABEL, BUCHSE/FR. ENDE, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818944
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     9416/076-8230/020-G6-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 32.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Steckverbinder Typ A: Buchse
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 12 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, SENSATA / BEI SENSORS, 9416/076-8230/020-G6-100, 3818944, 381-8944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 132,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 248,56*
    € 295,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 247,57*
    € 294,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 200,35*
    € 238,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,06*
    € 189,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 155,87*
    € 185,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 152,69*
    € 181,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 149,50*
    € 177,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,91*
    € 158,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.