Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-ETU2006S2LHM3 GLEICHRICHTER, 600V, 20A, TO-263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818907
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ETU2006S2LHM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 180 A
  • Produktpalette: FRED Pt
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.7 V
  • Sperrverzögerungszeit: 42 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: TO-263AB (D2PAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-ETU2006S2LHM3, 3818907, 381-8907
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,28*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 0,869*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.