Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VCAN33A2-03G-E3-08 ESD-SCHUTZDIODE, 56V, 140W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818866
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCAN33A2-03G-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 56 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 33 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung Pd: 140 W
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, VISHAY, VCAN33A2-03G-E3-08, 3818866, 381-8866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0694*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7428*
    € 0,88393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5073*
    € 0,60369
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1929*
    € 0,22955
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1772*
    € 0,21087
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1333*
    € 0,15863
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.