Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZX584C2V2-G3-08 Z-DIODE, 2.2V, 0.3W, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818629
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX584C2V2-G3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZX584C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 2.2 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZX584C2V2-G3-08, 3818629, 381-8629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0342*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4659*
    € 0,55442
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3221*
    € 0,3833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1253*
    € 0,14911
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.