Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ RTB2002EDU DIG. SPEICHEROSZILL. 70MHZ 2KAN. 3JAHRE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812358
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB2002EDU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 70 mhz 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 10Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 5 ns
  • Bandbreite: 70 MHz
  • Produktpalette: RTB2000 Series
  • Oszilloskopanzeige: WXGA-LCD-Farbanzeige mit Touchscreen
  • Abtastrate: 1.25 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: DSO, ein passiver Tastkopf RT-ZP03 pro Kanal, Netzkabel, Anwendungsbundle RTB-PK1
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MDO), (MSO), Messtechnik, Mischsignal-Oszilloskope, Mixed-Domain-Oszilloskope, Oszilloskope, ROHDE & SCHWARZ, RTB2002EDU, 3812358, 381-2358
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 1.899,16*
    € 2.037,32*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2.009,09*
    € 2.208,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 2.037,32*
    € 2.424,41
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 2.018,01*
    € 2.401,43
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 1.954,82*
    € 2.326,24
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 1.919,85*
    € 2.284,62
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 1.899,16*
    € 2.260,00
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.899,16* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.