Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DM12CAB-8-3 SENSORKABEL, 8P M12-STECKER/BUCHSE, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805536
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DM12CAB-8-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • Produktpalette: DM12CAB
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinder Typ B: M12-Buchse
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, OMEGA, DM12CAB-8-3, 3805536, 380-5536
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 46,66*
    € 61,58*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 49,58*
    € 65,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,58*
    € 73,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,24*
    € 71,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,80*
    € 68,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,45*
    € 64,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,60*
    € 62,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,66*
    € 55,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.